Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kábelkéshez 30 db SK4 penge 0.2 m SN133039 - BD02

MásolásMásolás
TRACON - Kábelkéshez 30 db SK4 penge 0.2 m SN133039

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - egyéb

  • Penge formája - egyenes

  • Alkalmas - univerzális kés

  • Szélesség - 0.2 mm

  • Hosszúság - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374221764

Sonepar cikkszám

SN133039

Gyártói cikkszám

BD02

Gyártói típuskód

BD02

Anyag:

egyéb

Penge formája:

egyenes

Alkalmas:

univerzális kés

Szélesség:

0.2 mm

Hosszúság:

90 mm

Letörhető pengék:

Igen

Fűrészes él:

Nem

Kábelkéshez 30 db SK4 penge 0.2 m