Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kábelkötegelő égésgátlóval 200x4.6mm, D=4-52, UL94-V0 SX076232 - 200L

MásolásMásolás
TRACON - Kábelkötegelő égésgátlóval 200x4.6mm, D=4-52, UL94-V0 SX076232

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374220231

Sonepar cikkszám

SX076232

Gyártói cikkszám

200L

Gyártói típuskód

200L

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

110 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Anyag minősége:

poliamid

Áttetsző:

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kötegátmérő:

4-52 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Kábelkötegelő égésgátlóval 200x4.6mm, D=4-52, UL94-V0