TRACON - Kábelkötegelő égésgátlóval 380x7.6mm, D=9-108, UL94-V0 SX076238 - 380L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 7.6 mm
Szalaghosszúság - 380 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374220286
Sonepar cikkszám
SX076238
Gyártói cikkszám
380L
Gyártói típuskód
380L
Szalagszélesség:
7.6 mm
Szalaghosszúság:
380 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
250 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Anyag minősége:
poliamid
Áttetsző:
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kötegátmérő:
9-108 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Kábelkötegelő égésgátlóval 380x7.6mm, D=9-108, UL94-V0