Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kábelkötegelő tipli fekete 5mm 5458-3 - 5458-3

MásolásMásolás
TRACON - Kábelkötegelő  tipli fekete 5mm 5458-3

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 30.5 mm

  • Szélesség - 9.7 mm

  • Rögzítés módja - dugaszoló dübel

  • Kábelkötöző szélességig - 6.1 mm

  • Max. kötegátmérőhöz - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374146661

Sonepar cikkszám

5458-3

Gyártói cikkszám

5458-3

Gyártói típuskód

5458-3

Hosszúság:

30.5 mm

Szélesség:

9.7 mm

Rögzítés módja:

dugaszoló dübel

Kábelkötöző szélességig:

6.1 mm

Max. kötegátmérőhöz:

0 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kábelkötegelő tipli fekete 5mm