TRACON - Kábelszoritó bilincs 11mm átmérőjű kábelhez N4 - N4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - körszelvény
Átmérőhöz alkalmas - 0-11 mm
Nyílás szélessége - 11 mm
Nyílás magassága - 0 mm
Duplabilincs - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374100892
Sonepar cikkszám
N4
Gyártói cikkszám
N4
Gyártói típuskód
N4
Forma:
körszelvény
Átmérőhöz alkalmas:
0-11 mm
Nyílás szélessége:
11 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Duplabilincs:
Nem
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
0 mm
Szögátmérő:
0 mm
Edzett acélszög:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület:
egyéb
Szín:
fehér
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelszoritó bilincs 11mm átmérőjű kábelhez