TRACON - Kábelszoritó bilincs telefonkábelhez szürke N0SZ - N0SZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérőhöz alkalmas - 0-2.5 mm
Nyílás szélessége - 2.5 mm
Nyílás magassága - 0 mm
Duplabilincs - Nem
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374100847
Sonepar cikkszám
N0SZ
Gyártói cikkszám
N0SZ
Gyártói típuskód
N0SZ
Átmérőhöz alkalmas:
0-2.5 mm
Nyílás szélessége:
2.5 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Duplabilincs:
Nem
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
0 mm
Szögátmérő:
0 mm
Edzett acélszög:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelszoritó bilincs telefonkábelhez szürke