TRACON - Kábelvágó, 1000V-ra szigetelt AC 1000V, L= 165mm, 250g SN173978 - CH-1000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Teljes hossz - 165 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374233644
Sonepar cikkszám
SN173978
Gyártói cikkszám
CH-1000
Gyártói típuskód
CH-1000
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Teljes hossz:
165 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kábelvágó, 1000V-ra szigetelt AC 1000V, L= 165mm, 250g