Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk 10A/250V TTK-03 - TTK-03

MásolásMásolás
TRACON - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk 10A/250V TTK-03

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374167192

Sonepar cikkszám

TTK-03

Gyártói cikkszám

TTK-03

Gyártói típuskód

TTK-03

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívül

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

0

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Megvilágítás:

nem

Megvilágítási funkció:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Felület:

kezeletlen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Megvilágítás fajtája:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

0

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Névleges feszültség:

230 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

0 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

80 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Készülék magasság:

80 mm

Készülék mélység:

30 mm

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 4 mm2 sínre csav bek védővezető