Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm AX 10A/250V TR-PH05-2 - TR-PH05-2

MásolásMásolás
TRACON - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm AX 10A/250V TR-PH05-2

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374165495

Sonepar cikkszám

TR-PH05-2

Gyártói cikkszám

TR-PH05-2

Gyártói típuskód

TR-PH05-2

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívül

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

0

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Megvilágítás:

nem

Megvilágítási funkció:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Felület:

kezeletlen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Megvilágítás fajtája:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

0

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

IP védettséghez alkalmas:

IP54

Névleges feszültség:

230 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

0 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

71 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Készülék magasság:

70 mm

Készülék mélység:

55 mm

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm AX 10A/250V