TRACON - Kapcsoló 106 Váltó fk 10A/250V TTK-02 - TTK-02
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívül
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374167185
Sonepar cikkszám
TTK-02
Gyártói cikkszám
TTK-02
Gyártói típuskód
TTK-02
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
0
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Megvilágítás:
nem
Megvilágítási funkció:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Megvilágítás fajtája:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
230 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
0 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
80 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Készülék magasság:
80 mm
Készülék mélység:
30 mm
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm