TRACON - Kapcsolóóra HETI 230V elektr modul IP20 TKO-HE - TKO-HE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatornák száma - 1
Tápfeszültség - 220-230 V
24 h program - Igen
Szerelési mód - DIN-sín
Heti program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374141048
Sonepar cikkszám
TKO-HE
Gyártói cikkszám
TKO-HE
Gyártói típuskód
TKO-HE
Csatornák száma:
1
Tápfeszültség:
220-230 V
24 h program:
Igen
Szerelési mód:
DIN-sín
Heti program:
Igen
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Önálló működés órákban:
500
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
0
Menetpontosság naponként:
0 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Nem
Külső programozás:
Nem
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Igen
Impulzusprogram:
Nem
Ciklusprogram:
Nem
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Véletlenprogram:
Igen
Üzemóraszámláló:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Rádióirányítású:
Nem
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
GPS:
Nem
Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:
1 min
Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 2:
0 min
Memóriahelyek száma:
8
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
2
Szélesség:
36 mm
Magasság:
87 mm
Mélység:
66 mm