TRACON - Kapcsolóóra heti csapos aljzattal 230V 16A IP44 SN034142 - TKO-DHEVF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozóaljzat típusa - védő kontaktstift
Óratípus - heti óra
Hajtás fajtája - kvarccal irányított
Menetpontosság naponként - 0 s
Legrövidebb kapcsolási idő - 1 min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374169936
Sonepar cikkszám
SN034142
Gyártói cikkszám
TKO-DHEVF
Gyártói típuskód
TKO-DHEVF
Csatlakozóaljzat típusa:
védő kontaktstift
Óratípus:
heti óra
Hajtás fajtája:
kvarccal irányított
Menetpontosság naponként:
0 s
Legrövidebb kapcsolási idő:
1 min
Kivitel:
digitális
Szerelési mód:
köztes csatlakozó csatlakozóaljzattal
Tápfeszültség:
220-230 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Névleges kapcsolóáram 230V AC esetén:
16 A
Védettség:
IP20
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés órákban:
100
Önálló működés években:
0
Automatikus nyár-/tél átállás:
Nem