TRACON - Karabiner 12mm csavaros CSKARA12 - CSKARA12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Kábelek száma - 0
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374113540
Sonepar cikkszám
CSKARA12
Gyártói cikkszám
CSKARA12
Gyártói típuskód
CSKARA12
Feszítőhuzal átmérő:
0-0 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Kábelek száma:
0
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Max. húzóterhelés:
6400 N
Karabiner 12mm csavaros