Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Karabiner rugós 4mm RKARA4 - RKARA4

MásolásMásolás
TRACON - Karabiner rugós 4mm RKARA4

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374113366

Sonepar cikkszám

RKARA4

Gyártói cikkszám

RKARA4

Gyártói típuskód

RKARA4

Feszítőhuzal átmérő:

0-0 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Max. húzóterhelés:

300 N

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Karabiner rugós 4mm