Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kemping lámpa 10W 6000K 3,7V 1800mAh 600lm IP44 3h SN098718 - STLCAMP10W

MásolásMásolás
TRACON - Kemping lámpa 10W 6000K 3,7V 1800mAh 600lm IP44 3h SN098718

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Rendszer teljesítmény - 10 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 600 lm

  • Színhőmérséklet - 6000-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374215299

Sonepar cikkszám

SN098718

Gyártói cikkszám

STLCAMP10W

Gyártói típuskód

STLCAMP10W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

10 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

600 lm

Színhőmérséklet:

6000-6500 K

Névleges feszültség:

3.5-3.8 V

Kábellel és villás dugóval:

Igen

Feszültség fajtája:

AC/DC

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Érintésvédelem:

III

Kapcsolóval:

Igen

Fényforrással:

Igen

Átmérő:

115 mm

Szélesség:

115 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

CEE csatlakozódugasszal:

Nem

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Magasság / mélység:

205 mm

Hosszúság:

115 mm

Kemping lámpa 10W 6000K 3,7V 1800mAh 600lm IP44 3h