Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kerti állólámpa 230VAC, 50Hz, E27, max.60W, IP54, 1m SX076784 - GARSTE27

MásolásMásolás
TRACON - Kerti állólámpa 230VAC, 50Hz, E27, max.60W, IP54, 1m SX076784

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 0 lm

  • Foglalat - E27

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Színhőmérséklet - 0-0 K

  • Fényforrás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374221023

Sonepar cikkszám

SX076784

Gyártói cikkszám

GARSTE27

Gyártói típuskód

GARSTE27

Effektív fényáram:

0 lm

Foglalat:

E27

Rendszer teljesítmény:

60 W

Színhőmérséklet:

0-0 K

Fényforrás:

egyéb

Magasság / mélység:

1000 mm

Anyag:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Jelenlétjelzővel:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Szélesség:

170 mm

Dimmelés DMX:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kapcsolóval:

Nem

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Érintésvédelem:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Hosszúság:

170 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Kerti állólámpa 230VAC, 50Hz, E27, max.60W, IP54, 1m