Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Készülékkapcsoló 16A Ki-Be zöld (világító) TES-44 - TES-44

MásolásMásolás
TRACON - Készülékkapcsoló 16A Ki-Be zöld (világító) TES-44

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - csoportkapcsoló

  • Használati mód - billentyű

  • Kiszolgáló elemek száma - 1

  • Csatlakozási mód - lapos csatlakozó

  • Pólusok száma - 4-pólusú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374138352

Sonepar cikkszám

TES-44

Gyártói cikkszám

TES-44

Gyártói típuskód

TES-44

Kivitel:

csoportkapcsoló

Használati mód:

billentyű

Kiszolgáló elemek száma:

1

Csatlakozási mód:

lapos csatlakozó

Pólusok száma:

4-pólusú

Rögzítés módja:

bepattintható

Beépítés-kivágás:

0-0 mm

Beépítés-falvastagság:

2 mm

Beépítési mélység:

26 mm

Fedél-széllel:

Igen

Megvilágítás:

irányfény

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Kezelőelem színe:

zöld

RAL-szám (hasonló) kiszolgálóelem:

6024

Ház színe:

fekete

RAL-szám (hasonló) ház:

9005

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló (beépíthető) ; Készülékkapcsoló 16A Ki-Be zöld (világító)