TRACON - Készülékkapcsoló 16A közép 0 állású(I-0-II) fekete TES-12 - TES-12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű
Csatlakozási mód - lapos csatlakozó
Névleges áram - 16 A
Pólusok száma - 3-pólusú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374138222
Sonepar cikkszám
TES-12
Gyártói cikkszám
TES-12
Gyártói típuskód
TES-12
Kivitel:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű
Csatlakozási mód:
lapos csatlakozó
Névleges áram:
16 A
Pólusok száma:
3-pólusú
Kiszolgáló elemek száma:
1
Rögzítés módja:
bepattintható
Beépítés-kivágás:
0-0 mm
Beépítés-falvastagság:
2 mm
Beépítési mélység:
32 mm
Fedél-széllel:
Igen
Megvilágítás:
nélkül
Névleges feszültség:
250 V
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Kezelőelem színe:
fekete
RAL-szám (hasonló) kiszolgálóelem:
9005
Ház színe:
fekete
RAL-szám (hasonló) ház:
9005