Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

TRACON - Kétoldalú habosított ragasztószalag L=25m, W=10mm SY006175 - KOHR10

MásolásMásolás
TRACON - Kétoldalú habosított ragasztószalag L=25m, W=10mm SY006175

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - fehér

  • Szélesség - 10 mm

  • Anyag - polipropilén

  • Kétoldalas - Igen

  • Vastagság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY006175

Gyártói cikkszám

KOHR10

Gyártói típuskód

KOHR10

Szín:

fehér

Szélesség:

10 mm

Anyag:

polipropilén

Kétoldalas:

Igen

Vastagság:

0 mm

Hosszúság:

25 m

UV-fény álló:

Nem

Áttetsző:

Nem

Vulkanizáló:

Nem

Szigetelő:

Nem

Hőállóság:

0-55 °C

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Utánvilágító:

Nem

Önkioltó:

Nem

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Mágneses:

Nem

Kétoldalú habosított ragasztószalag L=25m, W=10mm