Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kézi kapcsoló 100A lev mod billenők 2P IP40 25KA TIK2-100 - TIK2-100

MásolásMásolás
TRACON - Kézi kapcsoló 100A lev mod billenők 2P IP40 25KA TIK2-100

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Névleges áram - 100 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374139663

Sonepar cikkszám

TIK2-100

Gyártói cikkszám

TIK2-100

Gyártói típuskód

TIK2-100

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Záróérintkezők száma:

2

Névleges áram:

100 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

240 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Legkisebb bemérési feszültség:

0 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

1.5 kA

Névleges kapcsolási képesség:

2.5 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

2

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

0 mm

Védettség:

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 100A lev mod billenők 2P IP40 25KA