TRACON - Kézi kapcsoló 125A átkapcs mellső rögz 2x3P 60fok IP42 SX078385 - TKV-166/3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 3
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Fényforrással - Nem
Visszaálló - Nem
Tápfeszültség - 380-420 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374141178
Sonepar cikkszám
SX078385
Gyártói cikkszám
TKV-166/3
Gyártói típuskód
TKV-166/3
Kapcsolóállások száma:
3
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényforrással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Tápfeszültség:
380-420 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
3 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Záróérintkezők száma:
6
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Többállású / váltó kapcsoló, komplett készülék ; Kézi kapcsoló 125A átkapcs mellső rögz 2x3P 60fok