TRACON - Kézi kapcsoló 125A lev mod billenők 3P IP40 25KA TIK3-125 - TIK3-125
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Záróérintkezők száma - 3
Névleges áram - 125 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 415 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374159425
Sonepar cikkszám
TIK3-125
Gyártói cikkszám
TIK3-125
Gyártói típuskód
TIK3-125
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Záróérintkezők száma:
3
Névleges áram:
125 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
415 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Legkisebb bemérési feszültség:
0 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
1.5 kA
Névleges kapcsolási képesség:
2.5 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
3
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
0 mm
Védettség:
IP20