Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kézi kapcsoló 15A ki-be csavarozható sárga kerettel 5PIN, 230 VAC, 12A/AC3, IP54, 6,3×0,8 SN085256 - SSTM-045

MásolásMásolás
TRACON - Kézi kapcsoló 15A ki-be csavarozható sárga kerettel 5PIN, 230 VAC, 12A/AC3, IP54, 6,3×0,8 SN085256

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Reteszelés feloldásának módja - egyéb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Védettség - IP54

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374211611

Sonepar cikkszám

SN085256

Gyártói cikkszám

SSTM-045

Gyártói típuskód

SSTM-045

Reteszelés feloldásának módja:

egyéb

Szerelési mód:

falon kívüli

Védettség:

IP54

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

0 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Csatlakozási mód segédáramkör:

laposdugós csatlakozó

Kupak átmérője:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; Kézi kapcsoló 15A ki-be csavarozható sárga kerettel 5PIN, 230 VAC, 12A/AC3, IP54, 6,3×0,8