Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kézi kapcsoló 15A ki-be gombafejű retesszel mellső rögz IP54 SSTM-01 - SSTM-01

MásolásMásolás
TRACON - Kézi kapcsoló 15A ki-be gombafejű retesszel mellső rögz IP54 SSTM-01

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Reteszelés feloldásának módja - húzás-kireteszelés

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Védettség - IP54

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374174718

Sonepar cikkszám

SSTM-01

Gyártói cikkszám

SSTM-01

Gyártói típuskód

SSTM-01

Reteszelés feloldásának módja:

húzás-kireteszelés

Szerelési mód:

falon kívüli

Védettség:

IP54

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

0 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Csatlakozási mód segédáramkör:

laposdugós csatlakozó

Kupak átmérője:

0 mm

Az SSTM típusú készülékek alkalmasak különböző szerszámgépek illetőleg villamos berendezések biztonságos kapcsolására. Ezek a készülékek önműködő elindulás elleni védelemmel rendelkeznek a hálózati kiesést követő feszültség visszatérésnél. Beépítésre szánt készülékek, a telepítés után a működtető elemek oldaláról nézve IP 55 fokozatú védettséggel rendlekeznek, így nedves, poros helyen egyaránt használahtók. A csatlakozó vezetékek bekötése 6,3x0,8 mm-es rátolható csatlakozók segítségével valósítható meg. A kapcsolók kétpólusú kivitelűek, két záró érintkezővel rendelkeznek. A működtető nyomógombok rugó-visszatérítésűek, egymástól független, működtető mechanizmussal rendelkeznek. A feszültséghiány relé külső kivezetés nélküli, a kapcsolókba gyárilag beépített egységet képez, működtető feszültségét a kapcsoló érintkezőinek terhelés felőli oldala szolgáltatja. Feszültségkimaradás esetén leoldja a csatlakoztatott berendezést a hálózatról, az újraindítás csak a felhasználó által, a zöld „I” nyomógomb ismételt megnyomásával lehetséges. Az SSTM-01 típusú kivitelnél a fedél speciális kialakítású, a vészgomb szerepét tölti be, mivel reteszelt kioldást hoz létre, így a munkagép meghibásodás, baleset esetén azonnal leállítható, és csak a hiba elhárítása után, a fedél felszabadításával indítható újra.