TRACON - Kézi kapcsoló 15A ki-be miniatűr fekete kerettel IP54 SSTM-03 - SSTM-03
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Reteszelés feloldásának módja - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Védettség - IP54
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374176842
Sonepar cikkszám
SSTM-03
Gyártói cikkszám
SSTM-03
Gyártói típuskód
SSTM-03
Reteszelés feloldásának módja:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Védettség:
IP54
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
0 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Csatlakozási mód segédáramkör:
laposdugós csatlakozó
Kupak átmérője:
0 mm
Az SSTM típusú készülékek alkalmasak különböző szerszámgépek illetőleg villamos berendezések biztonságos kapcsolására. Ezek a készülékek önműködő elindulás elleni védelemmel rendelkeznek a hálózati kiesést követő feszültség visszatérésnél. Beépítésre szánt készülékek, a telepítés után a működtető elemek oldaláról nézve IP 55 fokozatú védettséggel rendlekeznek, így nedves, poros helyen egyaránt használahtók. A csatlakozó vezetékek bekötése 6,3x0,8 mm-es rátolható csatlakozók segítségével valósítható meg. A kapcsolók kétpólusú kivitelűek, két záró érintkezővel rendelkeznek. A működtető nyomógombok rugó-visszatérítésűek, egymástól független, működtető mechanizmussal rendelkeznek. A feszültséghiány relé külső kivezetés nélküli, a kapcsolókba gyárilag beépített egységet képez, működtető feszültségét a kapcsoló érintkezőinek terhelés felőli oldala szolgáltatja. Feszültségkimaradás esetén leoldja a csatlakoztatott berendezést a hálózatról, az újraindítás csak a felhasználó által, a zöld „I” nyomógomb ismételt megnyomásával lehetséges.