Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kézi kapcsoló 20A átkapcs tokozott 2x3P 90fok IP42 SX078325 - TKB-209/3T

MásolásMásolás
TRACON - Kézi kapcsoló 20A átkapcs tokozott 2x3P 90fok IP42 SX078325

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - forgógomb

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374140393

Sonepar cikkszám

SX078325

Gyártói cikkszám

TKB-209/3T

Gyártói típuskód

TKB-209/3T

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Kapcsolóállások száma:

3

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Fényforrással:

Nem

Gomb színe:

fekete

Visszaálló:

Nem

Védettség:

IP42

Tápfeszültség:

380-420 V

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

10 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Záróérintkezők száma:

6

Nyitóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű színe:

króm

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Többállású / váltó kapcsoló, komplett készülék ; Kézi kapcsoló 20A átkapcs tokozott 2x3P 90fok