TRACON - Kézi kapcsoló 20A átkapcs tokozott 4p 5,5kW IP65 SN014818 - TKV-206/4T65
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 3
Igazoló elem típusa - forgógomb
Megvilágítható - Nem
Fényforrással - Nem
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374189545
Sonepar cikkszám
SN014818
Gyártói cikkszám
TKV-206/4T65
Gyártói típuskód
TKV-206/4T65
Kapcsolóállások száma:
3
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Megvilágítható:
Nem
Fényforrással:
Nem
Gomb színe:
fekete
Nyílás átmérője:
3 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség:
IP42
Védettség (NEMA):
egyéb
Tápfeszültség:
380-420 V
Záróérintkezők száma:
8
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm