TRACON - Kézi kapcsoló 25A lev mod billenők 1P IP40 25KA TIK1-25 - TIK1-25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Záróérintkezők száma - 1
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374159333
Sonepar cikkszám
TIK1-25
Gyártói cikkszám
TIK1-25
Gyártói típuskód
TIK1-25
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Záróérintkezők száma:
1
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
240 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Legkisebb bemérési feszültség:
0 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
1.5 kA
Névleges kapcsolási képesség:
2.5 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
1
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
0 mm
Védettség:
IP20