Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kézi kapcsoló 40A lev mod billenők 3P IP40 25KA TIK3-40 - TIK3-40

MásolásMásolás
TRACON - Kézi kapcsoló 40A lev mod billenők 3P IP40 25KA TIK3-40

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Záróérintkezők száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374157704

Sonepar cikkszám

TIK3-40

Gyártói cikkszám

TIK3-40

Gyártói típuskód

TIK3-40

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Záróérintkezők száma:

3

Pólusszám:

3

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

415 V

Legkisebb bemérési feszültség:

0 V

Névleges kapcsolási képesség:

2.5 kA

Rövidzárlatállóság (lcw):

1.5 kA

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Nem

Lencse színe:

egyéb

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Modulszélesség:

3

Beépítési mélység:

0 mm

Védettség:

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 40A lev mod billenők 3P IP40 25KA