TRACON - Kézi kapcsoló 63A 4P tokozott lakatolható szak kapcs. sárga SN034293 - TSS-63/4TS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék felépítése - komplett készülék szekrényben
Névleges tartós áram Iu - 63 A
Pólusszám - 4
Főkapcsoló kivitel - Igen
Működtető elem színe - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374162241
Sonepar cikkszám
SN034293
Gyártói cikkszám
TSS-63/4TS
Gyártói típuskód
TSS-63/4TS
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Névleges tartós áram Iu:
63 A
Pólusszám:
4
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Névleges feszültség:
360-440 V
Reteszelhető:
Nem
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
0
Elosztó beépítésére alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP42
Központi mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
0 kW
Kapcsolók száma:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
0 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
440 V
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
63 A
Köztes beépítésre alkalmas:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
0 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Motorhajtás opcionális:
Nem
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
0 kA
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
18.5 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
Integrált motormeghajtás:
Nem