TRACON - Kézi kapcsoló 63A átkapcs mellső rögz 2x3P 90fok IP42 SX078339 - TKB-639/3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 3
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Fényforrással - Nem
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374140539
Sonepar cikkszám
SX078339
Gyártói cikkszám
TKB-639/3
Gyártói típuskód
TKB-639/3
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
3
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényforrással:
Nem
Gomb színe:
fekete
Visszaálló:
Nem
Védettség:
IP42
Tápfeszültség:
380-420 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
10 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Záróérintkezők száma:
6
Nyitóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű színe:
króm
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
fém