TRACON - Kézi kapcsoló 63A sorolható 2P 3mod billenőkaros IP20 SVK2-63 - SVK2-63
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási funkció - váltókapcsoló
Váltóérintkezők száma - 2
Névleges áram - 63 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374172431
Sonepar cikkszám
SVK2-63
Gyártói cikkszám
SVK2-63
Gyártói típuskód
SVK2-63
Kapcsolási funkció:
váltókapcsoló
Váltóérintkezők száma:
2
Névleges áram:
63 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Legkisebb bemérési feszültség:
0 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.48 kA
Névleges kapcsolási képesség:
0.8 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
2
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
0 mm
Védettség:
IP20