Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kézi kapcsoló 63A tokozott főkapcsoló sárga fedéllel 63A 4P IP42 SN034288 - TKFL-63T65S

MásolásMásolás
TRACON - Kézi kapcsoló 63A tokozott főkapcsoló sárga fedéllel 63A 4P IP42 SN034288

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - forgógomb

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374162074

Sonepar cikkszám

SN034288

Gyártói cikkszám

TKFL-63T65S

Gyártói típuskód

TKFL-63T65S

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Kapcsolóállások száma:

2

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Fényforrással:

Nem

Gomb színe:

fekete

Visszaálló:

Nem

Védettség:

IP42

Tápfeszültség:

380-420 V

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

2 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű színe:

króm

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Relék ; Időrelé ; Időrelé kétfunkc 2 mod 230VAC/24VAC/DC 0,1s-99h