TRACON - Kézi kapcsoló tokozat 1 IP44 GT18172 - TK/T1+F1/
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Védettség - IP44
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374156042
Sonepar cikkszám
GT18172
Gyártói cikkszám
TK/T1+F1/
Gyártói típuskód
TK/T1+F1/
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP44
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Mélység:
68 mm
Nyílások átmérője:
9.5 mm
Magasság:
64 mm
Szélesség:
68 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Kézi kapcsoló tokozat 1