TRACON - Kézi kapcsoló tokozat 20-32,63A IP44 sárga fed. SN034112 - TK/T3+F3S/
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Ház anyaga - műanyag
Nyílások átmérője - 11.5 mm
Ház felső részének színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374150378
Sonepar cikkszám
SN034112
Gyártói cikkszám
TK/T3+F3S/
Gyártói típuskód
TK/T3+F3S/
Parancshelyek száma:
1
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Ház anyaga:
műanyag
Nyílások átmérője:
11.5 mm
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség:
IP44
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
112 mm
Magasság:
108 mm
Mélység:
112 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Kézi kapcsoló tokozat 20-32,63A IP44 sárga fed.