TRACON - Kiöntőgyantás egyenes kábelösszekötő 4x50-120mm2 SN007778 - KET-50-95
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 0-0 mm2
Típus - átmenő leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 0-0 mm2
Kivitel - gyantás
Vezetékek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007778
Gyártói cikkszám
KET-50-95
Gyártói típuskód
KET-50-95
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:
0-0 mm2
Típus:
átmenő leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:
0-0 mm2
Kivitel:
gyantás
Vezetékek száma:
5
Kábelátmérő főkábel:
26-48 mm
Kábelátmérő leágazó kábel:
0-0 mm
Halogénmentes:
Igen
Csatlakoztatási tartozékok:
nélkül
Alkalmas:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Kiöntőgyantás egyenes kábelösszekötő 4x50-120mm2