Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kismegszakító, 1 pólus, B karakterisztika 16A, 4,5 kA SX077217 - MB-1B-16

MásolásMásolás
TRACON - Kismegszakító, 1 pólus, B karakterisztika 16A, 4,5 kA SX077217

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 0 mm

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374199209

Sonepar cikkszám

SX077217

Gyártói cikkszám

MB-1B-16

Gyártói típuskód

MB-1B-16

Beépítési mélység:

0 mm

Kioldási karakterisztika:

B

Pólusszám (összesen):

1

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

4.5 kA

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

4.5 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

0 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

0 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

0

Szennyeződési fok:

0

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

1

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Kismegszakító, 1 pólus, B karakterisztika 16A, 4,5 kA