TRACON - Kismegszakító, 1 pólus, B karakterisztika 63A, 4,5 kA SX077224 - MB-1B-63
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 63 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 4.5 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374199261
Sonepar cikkszám
SX077224
Gyártói cikkszám
MB-1B-63
Gyártói típuskód
MB-1B-63
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
63 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
4.5 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
4.5 kA
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
0 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
0 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
0 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
0
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
0
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Robbanásvédett:
Nem