TRACON - Kismegszakító, 1 pólus, C karakterisztika 20A, 4,5 kA SX077227 - MB-1C-20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 0 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 1
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges áram - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374199315
Sonepar cikkszám
SX077227
Gyártói cikkszám
MB-1C-20
Gyártói típuskód
MB-1C-20
Beépítési mélység:
0 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
1
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
4.5 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
4.5 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
0 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
0 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
0
Szennyeződési fok:
0
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Modulszélesség:
1
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Robbanásvédett:
Nem