TRACON - Kismegszakító 16A 4pol B karakt 6kA IP20 TDZ-4B-16 - TDZ-4B-16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Pólusszám (összesen) - 4 
- Kioldási karakterisztika - B 
- Névleges áram - 16 A 
- Biztosított pólusok száma - 4 
- Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
5997374137829
Sonepar cikkszám
TDZ-4B-16
Gyártói cikkszám
TDZ-4B-16
Gyártói típuskód
TDZ-4B-16
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
16 A
Biztosított pólusok száma:
4
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Modulszélesség:
4
Beépítési mélység:
0 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
0 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
0 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
0
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C