Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kismegszakító 32A 3pol C karakt 6kA IP40 C60-32-3 - C60-32-3

MásolásMásolás
TRACON - Kismegszakító 32A 3pol C karakt 6kA IP40 C60-32-3

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 32 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Védettség - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374110808

Sonepar cikkszám

C60-32-3

Gyártói cikkszám

C60-32-3

Gyártói típuskód

C60-32-3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

32 A

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230 V

Védettség:

IP40

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 2,5mm2 d= 4 mm réz sziglen szemes