Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kismegszakító 32A 3pol C karakterisztika 6kA IP20 SN091473 - EVOZ3C32

MásolásMásolás
TRACON - Kismegszakító  32A 3pol C karakterisztika 6kA IP20 SN091473

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 32 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091473

Gyártói cikkszám

EVOZ3C32

Gyártói típuskód

EVOZ3C32

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

32 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

3

Beépítési mélység:

0 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

0 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

0 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Energiabehatárolási osztály:

0

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

0

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

0

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

Kismegszakító 32A 3pol C karakterisztika 6kA IP20