TRACON - Kismegszakító, 4 pólus, B karakterisztika 4A, B, 4P, 6kA SX076698 - EVOZ4B4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 0 mm
Kioldási karakterisztika - B
Pólusszám (összesen) - 4
Biztosított pólusok száma - 4
Névleges áram - 4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374208727
Sonepar cikkszám
SX076698
Gyártói cikkszám
EVOZ4B4
Gyártói típuskód
EVOZ4B4
Beépítési mélység:
0 mm
Kioldási karakterisztika:
B
Pólusszám (összesen):
4
Biztosított pólusok száma:
4
Névleges áram:
4 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
0 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
0 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Energiabehatárolási osztály:
0
Süllyesztett szerelés:
Igen
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
0
Szennyeződési fok:
0
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
4
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Robbanásvédett:
Nem