TRACON - Kismegszakító 4A 2pol B karakt 6kA IP20 B60-4-2 - B60-4-2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 4 A
Biztosított pólusok száma - 2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374116848
Sonepar cikkszám
B60-4-2
Gyártói cikkszám
B60-4-2
Gyártói típuskód
B60-4-2
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
4 A
Biztosított pólusok száma:
2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
0 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
0 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
0 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Energiabehatárolási osztály:
0
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
0
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
0
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C