TRACON - Kismegszakító, nagyáramú, 3 pólus, C karakterisztika 100A, 3P,10kA SX076557 - EVOH3100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 0 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 3
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges áram - 100 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374209458
Sonepar cikkszám
SX076557
Gyártói cikkszám
EVOH3100
Gyártói típuskód
EVOH3100
Beépítési mélység:
0 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
3
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges áram:
100 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
0 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
0 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Energiabehatárolási osztály:
0
Süllyesztett szerelés:
Igen
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
4.5
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
16-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
16-50 mm2
Robbanásvédett:
Nem