TRACON - Kiütőszeges késes biztosító 500V AC, 80A, 00C, 100kA, gG SX077300 - NK00C-80
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Feszültség fajtája - AC
Névleges áram - 80 A
Névleges feszültség AC - 500 V
Névleges megszakítóképesség AC - 100 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374225663
Sonepar cikkszám
SX077300
Gyártói cikkszám
NK00C-80
Gyártói típuskód
NK00C-80
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Feszültség fajtája:
AC
Névleges áram:
80 A
Névleges feszültség AC:
500 V
Névleges megszakítóképesség AC:
100 kA
Névleges feszültség DC:
0 V
Névleges megszakítóképesség DC:
0 kA
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
6.1 W
Kiütőszeges késes biztosító 500V AC, 80A, 00C, 100kA, gG