TRACON - Kombi csiszoló, 40 db tartozékkal 160W 15.000-35.000/min SN089664 - CTM1012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítményfelvétel - 160 W
Feszültség - 230 V
Üresjárati fordulatszám - 15000-35000 1/min
Súly - 0.6 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089664
Gyártói cikkszám
CTM1012
Gyártói típuskód
CTM1012
Névleges teljesítményfelvétel:
160 W
Feszültség:
230 V
Üresjárati fordulatszám:
15000-35000 1/min
Súly:
0.6 kg
Elektromos szerszámok és tartozékok - Kombi csiszoló, 40 db tartozékkal 160W 15.000-35.000/min