TRACON - Kombi védőkapcs 2P 1 mod CkAr 10A 30mA 10kA A / AC IP20 SN032779 - KVKV-10/03
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges feszültség - 230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 690 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp - 4 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374162920
Sonepar cikkszám
SN032779
Gyártói cikkszám
KVKV-10/03
Gyártói típuskód
KVKV-10/03
Pólusszám (összesen):
2
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
690 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Névleges áram:
10 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
AC
Energiabehatárolási osztály:
3
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
0 kA
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
0 kA
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
10 kA
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Lökőáram-állóság:
3 kA
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50/60 Hz
Kioldási karakterisztika:
C
Kapcsolt nulla:
Igen
Reteszelő berendezés:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
0
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
0 mm
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség:
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-10 mm2