Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kombinált védőkapcsoló, 2P, 2 modul, B karakterisztika 25A, 100 mA, 6kA, AC SX077029 - KVKMB-25/100

MásolásMásolás
TRACON - Kombinált védőkapcsoló, 2P, 2 modul, B karakterisztika 25A, 100 mA, 6kA, AC SX077029

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.1 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Biztosított pólusok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374194655

Sonepar cikkszám

SX077029

Gyártói cikkszám

KVKMB-25/100

Gyártói típuskód

KVKMB-25/100

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.1 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Biztosított pólusok száma:

1

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Modulszélesség:

2

Feszültség fajtája:

AC

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50/60 Hz

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

690 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Védettség:

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-10 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Kombinált védőkapcsoló, 2P, 2 modul, B karakterisztika 25A, 100 mA, 6kA, AC