TRACON - Kombinált védőkapcsoló, 2P, 2 modul, C karakterisztika 16A, 30 mA, 6kA, AC SX077001 - KVKM-16/030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 16 A
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kapcsolt nulla - Igen
Biztosított pólusok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374194792
Sonepar cikkszám
SX077001
Gyártói cikkszám
KVKM-16/030
Gyártói típuskód
KVKM-16/030
Névleges áram:
16 A
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kapcsolt nulla:
Igen
Biztosított pólusok száma:
1
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Modulszélesség:
2
Feszültség fajtája:
AC
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
690 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Védettség:
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-10 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C